Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24520.060.0025 Koneruuvi, pituus 25mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M6 x 1mm kierrekoko, 100PK | CG8EDV 38DM41

FABORY M24520.060.0025 Koneruuvi, pituus 25 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M6 x 1 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EDV Malli: M24520.060.0025Ristiviite: 38DM41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6x1
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.10 mm
Pään korkeus3.9 mm
Head TypeJuusto
Pituus25ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
thread Pituus25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6507
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24520.060.0025 Koneruuvi, pituus 25 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M6 x 1 mm, 100 PK
€36.15 /pakkaus