Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24520.050.0050 Urajuustokantaruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 Teräs, M5 x 0.80 mm kierre, 100PK | CG8EDM 54FM40

FABORY M24520.050.0050 uraruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierre M5 x 0.80 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EDM Malli: M24520.050.0050Ristiviite: 54FM40 / 179J68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1.20mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.8.5 mm
Pään korkeus3.3 mm
Head TypeJuusto
Pituus50ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
thread Pituus50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7438
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24520.050.0050 uraruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierre M5 x 0.80 mm, 100 PK
€28.01 /pakkaus