Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24520.040.0055 Machine Screw, 55mm Length, Property Class 4.8 Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 50PK | CG8EDG 38DM30

FABORY M24520.040.0055 Koneruuvi, pituus 55 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8EDG Malli: M24520.040.0055Ristiviite: 38DM30

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.7 mm
Pään korkeus2.6 mm
Head TypeJuusto
Pituus55mm
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
thread Pituus55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24520.040.0055 Koneruuvi, pituus 55 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 50 PK
€11.98 /pakkaus