Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24520.040.0050 Urajuustokantaruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 Teräs, M4 x 0.70 mm kierre, 100PK | CG8EDF 54FM39

FABORY M24520.040.0050 uraruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierre M4 x 0.70 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EDF Malli: M24520.040.0050Ristiviite: 54FM39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.80mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.7.0 mm
Pään korkeus2.6 mm
Head TypeJuusto
Pituus50ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
thread Pituus50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24520.040.0050 uraruuvi, pituus 50 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierre M4 x 0.70 mm, 100 PK
€19.52 /pakkaus