Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24520.025.0010 Koneruuvi, pituus 10mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M2.5-0.45mm kierrekoko, 100PK | CG8EDA 38DM26

FABORY M24520.025.0010 Koneruuvi, pituus 10 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M2.5-0.45mm kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8EDA Malli: M24520.025.0010Ristiviite: 38DM26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM2.5x0.45
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.4.5 mm
Pään korkeus1.6 mm
Head TypeJuusto
Pituus10 "
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
thread Pituus10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24520.025.0010 Koneruuvi, pituus 10 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, M2.5-0.45mm kierrekoko, 100PK
€13.15 /pakkaus