Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07400.120.0090 kantapääruuvi, pituus 90 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 10.9, 25 PK | CG8DRA 53GH07

FABORY M07400.120.0090 kantapääruuvi, pituus 90 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 10.9, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8DRA Malli: M07400.120.0090Ristiviite: 53GH07

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Aseman koko8 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 10.9
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.26.88 mm
Pään korkeus7.4 mm
Head TypeTasainen
Pituus90mm
Min. Vetolujuus1040 Mpa
Min. Kierteen pituus36 mm
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
StandardiISO 10642
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus36mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8603
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07400.120.0090 kantapääruuvi, pituus 90 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 10.9, 25 PK
€40.88 /pakkaus