Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07111.080.0060 Olkaruuvi, 12.9 seosteräs, M6X1mm kierrekoko, vakiotyyppi, 5PK | CG8DPM 54FJ83

FABORY M07111.080.0060 Olkaruuvi, 12.9 seosteräs, M6X1 mm kierrekoko, vakiotyyppi, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8DPM Malli: M07111.080.0060Ristiviite: 54FJ83 / 179P05

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.13 mm
Pään korkeus5.5 mm
Pään tyyliStandardi
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,000 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.8 mm
Olkapään pituus60 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus11mm
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1516
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07111.080.0060 Olkaruuvi, 12.9 seosteräs, M6X1 mm kierrekoko, vakiotyyppi, 5PK
€23.77 /pakkaus