Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07080.120.0020 kantapääruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 8.8, 50 PK | CG8DNQ 53GG80

FABORY M07080.120.0020 kantapääruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 8.8, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8DNQ Malli: M07080.120.0020Ristiviite: 53GG80

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Aseman koko8 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.18.0 mm
Pään korkeus7 mm
Head TypeMatala
Pituus20ft.
Min. Vetolujuus800 Mpa
Min. Kierteen pituus30 mm
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
StandardiDIN 7984
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1957
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07080.120.0020 kantapääruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 8.8, 50 PK
€62.13 /pakkaus