Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M04161.180.0075 kuusiokantaruuvi, M18 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK | CG8DKR 38CU87

FABORY M04161.180.0075 kuusiokantaruuvi, M18 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8DKR Malli: M04161.180.0075Ristiviite: 38CU87 / 157A60

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€53.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM18x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus75
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus11.5 mm
Head TypeHex
pään leveys27 mm
Pituus75mm
Min. Kierteen pituus42 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 960
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen erittäin hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9742
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04161.180.0075 kuusiokantaruuvi, M18 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK
€53.83 /pakkaus