Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 625-158JKNF Lyhyt poljin kylmä alumiini | AC9QLX 3JAF5

CHICAGO FAUCETS 625-158JKNF Lyhyt poljin kylmää alumiinia

Varastossa
Tuote: AC9QLX Malli: 625-158JKNFRistiviite: 3JAF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä indeksi lyhyt pedaali
Suorittaa loppuunAlumiini
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CHICAGON HANAT 625-058JKNF Lyhyt polkimen kuuma alumiini AC9QLV 3JAF3 625-058JKNFKuuma lyhyt pedaali€120.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 625-158JKNF Lyhyt poljin kylmää alumiinia
€115.53 / yksikkö