Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M04160.160.0150 kuusiokantaruuvi, M16 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK | CG8DKC 38CU74

FABORY M04160.160.0150 kuusiokantaruuvi, M16 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8DKC Malli: M04160.160.0150Ristiviite: 38CU74 / 157A47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus150
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus10 mm
Head TypeHex
pään leveys24 mm
Pituus150mm
Min. Kierteen pituus44 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 960
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04160.160.0150 kuusiokantaruuvi, M16 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 10PK
€77.19 /pakkaus