Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M04122.080.0001 Hex Nut, M8 x 1.25 Thread Size, Class 10, 100PK | CG8DHJ 54FJ54

FABORY M04122.080.0001 kuusiomutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 10, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8DHJ Malli: M04122.080.0001Ristiviite: 54FJ54 / 179J53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 10
Korkeus6.5 mm
Mutterikuusiomutterin
StandardiDIN 934
Tyylikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Leveys asuntojen poikki13.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5157
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04122.080.0001 kuusiomutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 10, 100PK
€33.08 /pakkaus