Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M04104.060.0060 Hex Head Cap Screw, M6 x 1 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DEV 38CT76

FABORY M04104.060.0060 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, luokka 10.9, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8DEV Malli: M04104.060.0060Ristiviite: 38CT76 / 156Z58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus60
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus4 mm
Head TypeHex
pään leveys10 mm
Pituus60mm
Min. Kierteen pituus18 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4288
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04104.060.0060 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, luokka 10.9, 100PK
€63.92 /pakkaus