FABORY M04025.300.0001 kuusiomutteri, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 10, 50PK | CG8DEC 54FJ50

FABORY M04025.300.0001 kuusiomutteri, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 10, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8DEC Malli: M04025.300.0001Ristiviite: 54FJ50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€496.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30x3.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus24.0 mm
MutteriRakenteellinen mutteri
StandardiEN14399-4
TyyliRakenteellinen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Leveys asuntojen poikki50.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8811
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M04025.300.0001 kuusiomutteri, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 10, 50PK
€496.05 /pakkaus