Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01251.180.0045 kuusiokantaruuvi, M18 x 1.50 kierrekoko, luokka 8.8, 25PK | CG8CXU 38CP25

FABORY M01251.180.0045 kuusiokantaruuvi, M18 x 1.50 kierrekoko, luokka 8.8, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8CXU Malli: M01251.180.0045Ristiviite: 38CP25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM18x1.5
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus45
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus11.5 mm
Head TypeHex
pään leveys27 mm
Pituus45mm
Min. Kierteen pituus45 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 961
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen erittäin hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3484
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01251.180.0045 kuusiokantaruuvi, M18 x 1.50 kierrekoko, luokka 8.8, 25PK
€163.80 /pakkaus