Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01230.040.0030 kuusiokantaruuvi, M4 x 0.70 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK | CG8CLM 38CM36

FABORY M01230.040.0030 kuusiokantaruuvi, M4 x 0.70 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8CLM Malli: M01230.040.0030Ristiviite: 38CM36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus30
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus2.8 mm
Head TypeHex
pään leveys7 mm
Pituus30mm
Min. Kierteen pituus30 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933, ISO 4017
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3163
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01230.040.0030 kuusiokantaruuvi, M4 x 0.70 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK
€17.22 /pakkaus