Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01220.140.0100 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 25PK | CG8CJQ 38CL92

FABORY M01220.140.0100 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8CJQ Malli: M01220.140.0100Ristiviite: 38CL92
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
€85.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM14x2
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus100
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus8.8 mm
Head TypeHex
pään leveys22 mm
Pituus100mm
Min. Kierteen pituus34 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4474
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01220.140.0100 kuusiokantaruuvi, M14 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 25PK
€85.64 /pakkaus