Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01210.300.0100 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CFD 38CL11

FABORY M01210.300.0100 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8CFD Malli: M01210.300.0100Ristiviite: 38CL11 / 156U84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30x3.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus100
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus18.7 mm
Head TypeHex
pään leveys46 mm
Pituus100mm
Min. Kierteen pituus100 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6311
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01210.300.0100 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK
€98.58 /pakkaus