FABORY M01200.270.0220 kuusiokantaruuvi, M27 x 3 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK | CG8CAY 38CK13

FABORY M01200.270.0220 kuusiokantaruuvi, M27 x 3 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8CAY Malli: M01200.270.0220Ristiviite: 38CK13 / 156T94

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM27x3
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus220
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus17 mm
Head TypeHex
pään leveys41 mm
Pituus220mm
Min. Kierteen pituus79 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6052
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01200.270.0220 kuusiokantaruuvi, M27 x 3 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK
€189.24 /pakkaus