Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01200.180.0200 kuusiokantaruuvi, M18 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 10PK | CG8BZK 38CJ77

FABORY M01200.180.0200 kuusiokantaruuvi, M18 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8BZK Malli: M01200.180.0200Ristiviite: 38CJ77 / 156T59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM18x2.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus200
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus11.5 mm
Head TypeHex
pään leveys27 mm
Pituus200mm
Min. Kierteen pituus48 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3254
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01200.180.0200 kuusiokantaruuvi, M18 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 10PK
€110.71 /pakkaus