FABORY M01000.640.0200 kuusiokantainen ruuvi, M64 x 6 kierrekoko, luokka 8.8 | CG8BQD 38CG38

FABORY M01000.640.0200 kuusiokantaruuvi, M64 x 6 kierrekoko, luokka 8.8

Varastossa
Tuote: CG8BQD Malli: M01000.640.0200Ristiviite: 38CG38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€997.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM64x6
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus200
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus40 mm
Head TypeHex
pään leveys95 mm
Pituus200mm
Min. Kierteen pituus140 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1032
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01000.640.0200 kuusiokantaruuvi, M64 x 6 kierrekoko, luokka 8.8
€997.87 / yksikkö