FABORY M01000.420.0500 kuusiokantaruuvi, M42 x 4.50 kierrekoko, luokka 8.8 | CG8BPD 38CG15

FABORY M01000.420.0500 kuusiokantaruuvi, M42 x 4.50 kierrekoko, luokka 8.8

Varastossa
Tuote: CG8BPD Malli: M01000.420.0500Ristiviite: 38CG15 / 156R05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM42x4.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus500
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus26 mm
Head TypeHex
pään leveys65 mm
Pituus500mm
Min. Kierteen pituus109 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8216
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01000.420.0500 kuusiokantaruuvi, M42 x 4.50 kierrekoko, luokka 8.8
€352.83 / yksikkö