Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01000.420.0280 Hex Head Cap Screw, M42 x 4.50 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BPA 38CG12

FABORY M01000.420.0280 kuusiokantaruuvi, M42 x 4.50 kierrekoko, luokka 8.8

Varastossa
Tuote: CG8BPA Malli: M01000.420.0280Ristiviite: 38CG12 / 156R02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM42x4.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus280
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus26 mm
Head TypeHex
pään leveys65 mm
Pituus280mm
Min. Kierteen pituus109 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.492
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01000.420.0280 kuusiokantaruuvi, M42 x 4.50 kierrekoko, luokka 8.8
€224.04 / yksikkö