Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01000.270.0150 kuusiokantaruuvi, M27 x 3 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK | CG8BLW 38CF61

FABORY M01000.270.0150 kuusiokantaruuvi, M27 x 3 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8BLW Malli: M01000.270.0150Ristiviite: 38CF61 / 156P56
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
€148.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM27x3
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus150
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus17 mm
Head TypeHex
pään leveys41 mm
Pituus150mm
Min. Kierteen pituus66 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0181
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01000.270.0150 kuusiokantaruuvi, M27 x 3 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK
€148.29 /pakkaus