FABORY L55390.080.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M8 koko, 2mm paksuus, kierre High-Collar tyyppi, 9500PK | CG8BGL 42GY37

FABORY L55390.080.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M8, paksuus 2 mm, kierre korkeakaulustyyppi, 9500PK

Varastossa
Tuote: CG8BGL Malli: L55390.080.0001Ristiviite: 42GY37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€787.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM8
Sisällä Dia.8.1 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.12.7mm
Paksuus2 mm
TyyppiKierukkainen korkea kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.896
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L55390.080.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M8, paksuus 2 mm, kierre korkeakaulustyyppi, 9500PK
€787.25 /pakkaus