FABORY L55000.160.0110 kuusiokantainen ruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A4 luokka, 50PK | CG8AMV 157C62

FABORY L55000.160.0110 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A4 luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8AMV Malli: L55000.160.0110Ristiviite: 157C62

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus110
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus10 mm
Head TypeStandardi
pään leveys24 mm
Pituus110mm
Min. Kierteen pituus38 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0201
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L55000.160.0110 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A4 luokka, 50PK
€463.40 /pakkaus