Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE ESS151-26 -venttiilin solenoidi 120 V | AB3LHX 1U855

LUBE ESS151-26 venttiilin solenoidi 120 V

Varastossa
Tuote: AB3LHX Malli: ESS151-26Ristiviite: 1U855

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Tuloaukko1/8 naaras PTF
pistorasia1/8 uros NPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuvion virtaus (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaHinta
LUBE ESS102-26 -venttiilin solenoidi 120 V | AB3LHW 1U853 ESS102-261/4 naaras PTF1/4 uros NPTF€367.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE ESS151-26 venttiilin solenoidi 120 V
€316.12 / yksikkö