FABORY L51400.120.0001 Kansimutteri, M12-1.75 Kierrekoko | CG8ACR 179V17

FABORY L51400.120.0001 Kansimutteri, M12-1.75 kierrekoko

Tuote: CG8ACR Malli: L51400.120.0001Ristiviite: 179V17
€581.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi arvosteltu
Korkeus22.0 mm
MutteriKorkkimutteri
StandardiDIN 1587
TyyliKorkkimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen syvyys10.0 mm
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Leveys asuntojen poikki19.0 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen syvyysPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiertyyppiLeveys asuntojen poikkiKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaHinta
FABORY L16510.050.0001 Kantamutteri, M5-0.80 Kierre, luokka 6 | CG7XLN 178P73 L16510.050.00014.0 mmVähähiilinen teräsM5x0.8metrinen8.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€534.55
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.060.0001 Kantamutteri, M6-1 Kierre, luokka 6 | CG7XLP 178P82 L16510.060.00015.0 mmTeräsM6x1metrinen10.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€154.60
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.080.0001 Kantamutteri, M8-1.25 Kierre, luokka 6 | CG7XLQ 178P83 L16510.080.00016.5 mmTeräsM8x1.25metrinen13.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€614.73
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.100.0001 Kantamutteri, M10-1.50 Kierre, luokka 6 | CG7XLR 178P74 L16510.100.00018.0 mmVähähiilinen teräsM10x1.5metrinen17.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€270.14
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.120.0001 Kantamutteri, M12-1.75 Kierre, luokka 6 | CG7XLT 178P75 L16510.120.000110.0 mmVähähiilinen teräsM12x1.75metrinen19.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€282.55
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.140.0001 Kantamutteri, M14-2 Kierremitta, luokka 6 | CG7XLU 178P76 L16510.140.000111.0 mmVähähiilinen teräsM14x2metrinen22.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€282.55
Tarjouspyyntö
FABORY L16510.200.0001 Kantamutteri, M20-2.50 Kierre, luokka 6 | CG7XLV 178P79 L16510.200.000116.0 mmVähähiilinen teräsM20x2.5metrinen30.0 mmSinkittySinkittyLuokan 6€416.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51400.120.0001 Kansimutteri, M12-1.75 kierrekoko
€581.93 / yksikkö