FABORY L51340.080.0016 Koneruuvi, 16mm pituus, A2 ruostumaton teräs, M8 x 1.25mm kierrekoko, 850PK | CG8ACA 127N75

FABORY L51340.080.0016 Koneruuvi, pituus 16 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 850 PK

Tuote: CG8ACA Malli: L51340.080.0016Ristiviite: 127N75
€919.48 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10.0 mm
Pään korkeus6.0 mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus16
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,526 psi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51340.080.0016 Koneruuvi, pituus 16 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 850 PK
€919.48 /pakkaus