FABORY L51050.160.0100 Socket Head Cap Screw, 100mm Length, M16 x 2 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG7ZRD 42GR50

FABORY L51050.160.0100 kantapääruuvi, pituus 100 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG7ZRD Malli: L51050.160.0100Ristiviite: 42GR50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Aseman koko14 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pää Dia.24 mm
Pään korkeus16 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus100ft.
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus60 mm
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3254
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51050.160.0100 kantapääruuvi, pituus 100 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka A2, 50 PK
€250.95 /pakkaus