FABORY L51010.200.0080 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 40PK | CG7ZFL 42GN76

FABORY L51010.200.0080 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A2 luokka, 40PK

Varastossa
Tuote: CG7ZFL Malli: L51010.200.0080Ristiviite: 42GN76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus80
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus12 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus80mm
Min. Kierteen pituus80 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4446
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51010.200.0080 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A2 luokka, 40PK
€177.32 /pakkaus