FABORY L51010.100.0100 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2 luokka, 150PK | CG7ZCR 42GN28

FABORY L51010.100.0100 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2 luokka, 150PK

Varastossa
Tuote: CG7ZCR Malli: L51010.100.0100Ristiviite: 42GN28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus100
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus6 mm
Head TypeHex
pään leveys17 mm
Pituus100mm
Min. Kierteen pituus100 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1224
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51010.100.0100 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2 luokka, 150PK
€224.83 /pakkaus