FABORY L21520.240.0080 Kaksipäätinen kierretappi, 110mm pituus, 30PK | CG7XNZ 178K40

FABORY L21520.240.0080 kaksipäinen kierretappi, pituus 110 mm, 30 PK

Varastossa
Tuote: CG7XNZ Malli: L21520.240.0080Ristiviite: 178K40

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€562.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus110mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)30 mm
Kierteen pituus (B)54 mm
Kierteen kokoM24-3 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2384
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.240.0080 kaksipäinen kierretappi, pituus 110 mm, 30 PK
€562.55 /pakkaus