FABORY L21520.120.0035 Double-End Threaded Stud, 50mm Length, 300PK | CG7XMK 178J90

FABORY L21520.120.0035 kaksipäinen kierretappi, pituus 50 mm, 300 PK

Varastossa
Tuote: CG7XMK Malli: L21520.120.0035Ristiviite: 178J90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus50ft.
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)15 mm
Kierteen pituus (B)30 mm
Kierteen kokoM12-1.75 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.012
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.120.0035 kaksipäinen kierretappi, pituus 50 mm, 300 PK
€346.99 /pakkaus