Nuoret rinnat. STAMP WORKS 03363 Yhdistetty kirjain- ja numerosarja, teräs, 1/8 kokoinen AJ6NGA

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03363 Yhdistelmä kirjain- ja numerosarja, teräs, 1/8" koko

Varastossa
Tuote: AJ6NGA Malli: 03363

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas käden leima
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.5 "
Varren koko neliö5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. LEIMATYÖT 03103 00-09 Numerosarja 1/8 tuuman H teräs 00 - 09 | AA8JGL 18G281 03103 00-091 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. POSTIMERIT 03103 10-19 Numerosarja 1/8 tuuman H teräs 10-19 | AA8JGM 18G282 03103 10-191 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. Postimerkkityöt 03103 20-29 numerosarja 1/8 tuuman H teräs 20 - 29 | AA8JGN 18G283 03103 20-291 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. Postimerkkityöt 03103 30-39 numerosarja 1/8 tuuman H teräs 30-39 | AA8JGP 18G284 03103 30-391 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. Postimerkkityöt 03103 40-49 numerosarja 1/8 tuuman H teräs 40 - 49 | AA8JGQ 18G285 03103 40-491 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. POSTIMERET 03103 50-59 Numerosarja 1/8 tuuman H-teräs 50-59 | AA8JGR 18G286 03103 50-591 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73
Nuoret rinnat. POSTIMERET 03103 60-69 Numerosarja 1/8 tuuman H-teräs 60-69 | AA8JGT 18G287 03103 60-691 / 8 "Raskas käden leima2.75 "€143.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 03363 Yhdistelmä kirjain- ja numerosarja, teräs, 1/8" koko
€245.67 / yksikkö