FABORY L21520.100.0040 Kaksipäinen kierretappi, 52mm pituus, 400PK | CG7XMC 178J81

FABORY L21520.100.0040 kaksipäinen kierretappi, pituus 52 mm, 400 PK

Varastossa
Tuote: CG7XMC Malli: L21520.100.0040Ristiviite: 178J81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus52mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)12 mm
Kierteen pituus (B)26 mm
Kierteen kokoM10-1.5 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7145
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.100.0040 kaksipäinen kierretappi, pituus 52 mm, 400 PK
€301.98 /pakkaus