Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 70000 Stencil, Ei pysäköintiä, 4 x 3 tuuman merkkikoko | AC6RUM 36A387

CH HANSON 70000 stensiili, ei pysäköintiä, 4 x 3 tuuman merkkikoko

Varastossa
Tuote: AC6RUM Malli: 70000Ristiviite: 36A387

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSapluuna
MerkkiPysäköinti kielletty
Merkin korkeus4"
Merkin leveys3"
VäriValkoinen
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus10 "
kokonaisleveys36 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CH HANSON 70001 Stencil, Ei pysäköintiä, 6 x 4 tuuman merkkikoko | AC6RUN 36A388 700016"4"12 "54 "€97.60
CH HANSON 70002 Stencil, Ei pysäköintiä, 12 x 9 tuuman merkkikoko | AC6RUP 36A389 7000212 "9"18 "103 "€159.27
CH HANSON 69999 Stencil, Ei pysäköintiä, 4 x 3 tuuman merkkikoko | CH3UGP 69999----€48.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 70000 stensiili, ei pysäköintiä, 4 x 3 tuuman merkkikoko
€66.60 / yksikkö