FABORY L12300.420.0001 Lukitusmutteri, M42 x 4.50 kierrekoko, luokka 5, 14PK | CG7XCK 42GH10

FABORY L12300.420.0001 Lukitusmutteri, M42 x 4.50 kierrekoko, luokka 5, 14PK

Varastossa
Tuote: CG7XCK Malli: L12300.420.0001Ristiviite: 42GH10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM42x4.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
MutteriNailonistukka
StandardiD985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki65.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3056
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L12300.420.0001 Lukitusmutteri, M42 x 4.50 kierrekoko, luokka 5, 14PK
€235.03 /pakkaus