FABORY L11590.160.0001 Laippamutteri, 34.5 mm laipan halkaisija, M16 x 2 kierrekoko, luokka 8, 200PK | CG7XAV 177X41

FABORY L11590.160.0001 Laippamutteri, laipan halkaisija 34.5 mm, M16 x 2 kierrekoko, luokka 8, 200PK

Varastossa
Tuote: CG7XAV Malli: L11590.160.0001Ristiviite: 177X41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus16 mm
MutteriLaippamutteri
StandardiD6923
TyyliLaippamutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki24 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7145
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L11590.160.0001 Laippamutteri, laipan halkaisija 34.5 mm, M16 x 2 kierrekoko, luokka 8, 200PK
€120.93 /pakkaus