FABORY L11590.140.0001 Laippamutteri, 29.9 mm laipan halkaisija, M14 x 2 kierrekoko, luokka 8, 250PK | CG7XAU 177X40

FABORY L11590.140.0001 Laippamutteri, laipan halkaisija 29.9 mm, M14 x 2 kierrekoko, luokka 8, 250PK

Varastossa
Tuote: CG7XAU Malli: L11590.140.0001Ristiviite: 177X40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM14x2
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus14 mm
MutteriLaippamutteri
StandardiD6923
TyyliLaippamutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki21 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1687
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L11590.140.0001 Laippamutteri, laipan halkaisija 29.9 mm, M14 x 2 kierrekoko, luokka 8, 250PK
€179.58 /pakkaus