FABORY L07400.240.0200 kantapääruuvi, pituus 200 mm, kierrekoko M24 x 3, luokka 10.9, 15PK | CG7WQB 164P84

FABORY L07400.240.0200 kantapään ruuvi, pituus 200 mm, kierrekoko M24 x 3, luokka 10.9, 15 PK

Varastossa
Tuote: CG7WQB Malli: L07400.240.0200Ristiviite: 164P84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24x3
Aseman koko14 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 10.9
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.39 mm
Pään korkeus14.0 mm
Head TypeTasainen
Pituus200mm
Min. Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus90 mm
Rockwellin kovuusC32 - C39
StandardiISO 10642
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M24
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1609
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07400.240.0200 kantapään ruuvi, pituus 200 mm, kierrekoko M24 x 3, luokka 10.9, 15 PK
€355.61 /pakkaus