FABORY L07160.120.0080 Socket Head Cap Screw, 80mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 125PK | CG7WGF 164N49

FABORY L07160.120.0080 kantapään ruuvi, pituus 80 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 8.8, 125 PK

Varastossa
Tuote: CG7WGF Malli: L07160.120.0080Ristiviite: 164N49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Aseman koko10 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.18 mm
Pään korkeus12.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus80mm
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus50 mm
Rockwellin kovuusC22 - C34
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9454
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07160.120.0080 kantapään ruuvi, pituus 80 mm, kierrekoko M12 x 1.75, luokka 8.8, 125 PK
€145.86 /pakkaus