FABORY L07160.050.0016 Kantaruuvi, pituus 16 mm, M5 x 0.80 kierrekoko, luokka 8.8, 2700PK | CG7WCR 164M51

FABORY L07160.050.0016 kantapään ruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka 8.8, 2700 PK

Varastossa
Tuote: CG7WCR Malli: L07160.050.0016Ristiviite: 164M51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Aseman koko4 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pää Dia.8.5 mm
Pään korkeus5.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus16
Min. Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus16 mm
Rockwellin kovuusC22 - C34
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1786
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07160.050.0016 kantapään ruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka 8.8, 2700 PK
€156.11 /pakkaus