FABORY L07000.240.0200 Socket Head Cap Screw, 200mm Length, M24 x 3 Thread Size, Class 12.9, 15PK | CG7VKX 164D35

FABORY L07000.240.0200 kantapään ruuvi, pituus 200 mm, kierrekoko M24 x 3, luokka 12.9, 15 PK

Varastossa
Tuote: CG7VKX Malli: L07000.240.0200Ristiviite: 164D35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24x3
Aseman koko19 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.36 mm
Pään korkeus24.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus200mm
Min. Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus85 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M24
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2472
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07000.240.0200 kantapään ruuvi, pituus 200 mm, kierrekoko M24 x 3, luokka 12.9, 15 PK
€162.63 /pakkaus