FABORY L07000.100.0070 Socket Head Cap Screw, 70mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, Class 12.9, 150PK | CG7VCH 42GE95

FABORY L07000.100.0070 kantapään ruuvi, pituus 70 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 12.9, 150 PK

Varastossa
Tuote: CG7VCH Malli: L07000.100.0070Ristiviite: 42GE95

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Aseman koko8 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.16 mm
Pään korkeus10 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus70mm
Min. Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus40 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5892
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07000.100.0070 kantapään ruuvi, pituus 70 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 12.9, 150 PK
€104.15 /pakkaus