FABORY L04120.200.0001 Hex Nut, M20 x 2.50 Thread Size, Class 10, 170PK | CG7UKT 42GC42

FABORY L04120.200.0001 kuusiomutteri, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10, 170PK

Varastossa
Tuote: CG7UKT Malli: L04120.200.0001Ristiviite: 42GC42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus16.0 mm
Mutterikuusiomutterin
StandardiDIN 934
Tyylikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki32.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6134
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04120.200.0001 kuusiomutteri, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10, 170PK
€130.23 /pakkaus