FABORY L04100.240.0120 Hex Head Cap Screw, M24 x 3 Thread Size, Class 10.9, 15PK | CG7TWN 42FZ34

FABORY L04100.240.0120 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, luokka 10.9, 15PK

Varastossa
Tuote: CG7TWN Malli: L04100.240.0120Ristiviite: 42FZ34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24x3
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus15 mm
Head TypeHex
pään leveys36 mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus54 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9614
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04100.240.0120 kuusiokantaruuvi, M24 x 3 kierrekoko, luokka 10.9, 15PK
€170.72 /pakkaus