FABORY L04100.200.0090 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 30PK | CG7TVK 42FZ14

FABORY L04100.200.0090 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 30PK

Varastossa
Tuote: CG7TVK Malli: L04100.200.0090Ristiviite: 42FZ14

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€256.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus90
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus12 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus90mm
Min. Kierteen pituus46 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3038
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04100.200.0090 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 30PK
€256.11 /pakkaus