FABORY L01300.300.0001 Hex Nut, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8, 45PK | CG7TJV 42FX90

FABORY L01300.300.0001 kuusiomutteri, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8, 45PK

Varastossa
Tuote: CG7TJV Malli: L01300.300.0001Ristiviite: 42FX90

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30x3.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus24.0 mm
Mutterikuusiomutterin
StandardiDIN 934
Tyylikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki50.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4198
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01300.300.0001 kuusiomutteri, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8, 45PK
€270.81 /pakkaus