FABORY L01200.300.0180 kuusiokantainen ruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 10PK | CG7RHY 156U02

FABORY L01200.300.0180 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 10PK

Varastossa
Tuote: CG7RHY Malli: L01200.300.0180Ristiviite: 156U02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30x3.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus180
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus18.7 mm
Head TypeStandardi
pään leveys46 mm
Pituus180mm
Min. Kierteen pituus72 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9048
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01200.300.0180 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 10PK
€199.63 /pakkaus